簡易設備監視システム e-無線巡回

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58074646 品番 EMJKOD5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。
センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。
e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。
パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。

付属品e-無線巡回(子機)、単一電池2本 トラスコ品番658-5269 幅(mm)108 高さ(mm)178 奥行(mm)74 周波数(Hz)加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600 電源(V)単一電池2本 加速度測定範囲(m/s2)-16〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする