画像準備中

エボリューションライト 2m充電コード付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58074847 品番HLED-20C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。
背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。
ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。
耐衝撃性に優れた設計です。
最大14時間点灯で非常時にも安心です。
クリアパネル

用途
狭く暗い場所や夜間の作業に。
自動車や鉄道、機械の整備作業に。
付属品2m充電コード トラスコ品番566-1965 材質強化樹脂 幅(mm)42 全長(mm)345 ブラックグレー 高さ(mm)345 奥行(mm)27 使用電池リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)最大約4 明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱) 最大点灯時間最大約14時間
注意
※強力な照度なので、LEDを直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする