高演色ハンドライト ”SUNMATCH4”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58074899 品番03.5657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
明るさは無段階で調整可能です。
フックとマグネットが内蔵されています。
ランプヘッドは180°角度調整可能です。
先端部にはトップライトがついています。
付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。
バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。

用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1376 材質プラスチック 幅(mm)58 高さ(mm)188 奥行(mm)26 電圧(V)3.7 消費電力(W)8 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)2600 光源色2500〜6500K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50〜500 照射範囲80° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする