03.5665 LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 58074917 03.5665 LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 58074917 03.5665 LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 58074917 03.5665 LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 58074917 03.5665 LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 58074917

LEDバーライト ”STICK LITE”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58074917 品番03.5665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。
広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。
超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。
明るさは無段階で調整可能です。
本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1380 材質プラスチック 幅(mm)34 高さ(mm)13 奥行(mm)150 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.5 保護等級IP20 バッテリー容量(Ah)1200 光源色6000K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20〜200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする