LEDワークライト ”STAR”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58074926 品番03.5620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。
ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。
ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。
IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。
USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1381 材質プラスチック 幅(mm)156 高さ(mm)98 奥行(mm)103 電圧(V)3.7 消費電力(W)8.5 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)5200 光源色6000K 充電時間(時間)8 明るさ(Lm)500/1000 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする