セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの 予防衣
セサミストリート エプロン ST-ISシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58074934
品番
ST-IS0001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすいです。タオル掛け付き。サイドボタン。かぶりタイプ。前ポケット×2。後ろポケット×1。
仕様
●サイズ:M〜L(フリー)●バスト:79〜94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●重量:約240g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
アズワン品番
65-6908-60