NEB-POC-1003-G LEDライト”COLUMBO” NEBO 58074935 NEB-POC-1003-G LEDライト”COLUMBO” NEBO 58074935 NEB-POC-1003-G LEDライト”COLUMBO” NEBO 58074935 NEB-POC-1003-G LEDライト”COLUMBO” NEBO 58074935 NEB-POC-1003-G LEDライト”COLUMBO” NEBO 58074935

LEDライト”COLUMBO”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58074935 品番NEB-POC-1003-G
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リップクリームやガムパックと同様の大きさです
片手で簡単に回すだけで点灯します
電池1本で100ルーメンのLEDです
COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます
航空機グレードのアルミニウム仕様です

トラスコ品番692-9883 材質アルミニウム 全長(mm)86.33 保護等級IPX67 縦(mm)86.33 横(mm)0.71 外径(mm)0.71 明るさ(Lm)100 最大点灯時間1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする