LED作業灯 BANDO 1K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58074951 品番NEB-WLT-0034-G
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。
フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。
USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。
充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。

トラスコ品番692-9891 材質ABS樹脂+ポリカーボネート 充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間 使用電池USB充電式内蔵バッテリー 明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色) 最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする