NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
BIG LARRY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58074969
品番
NEB-FLT-1041-G
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード
底面マグネット付きです。
ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。
単3電池3本で駆動します
トラスコ品番
692-9893
全長(mm)
198
色
黒
外径(mm)
22.86
明るさ(Lm)
【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150