スキャングリップ
スキャングリップの 作業灯
スキャングリップの 投光器
スキャングリップの 投光器部品・オプション
三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58074996
品番
03.5685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SCANGRIP製ライト専用の三脚です。
0.9m〜2.0mに伸縮して高さを調整できます。
クリックリリースボタンを押すと素早く開くことが出来ます。
トラスコ品番
696-1375
材質
アルミニウム
幅(mm)
106
高さ(mm)
900〜2000
奥行(mm)
106
耐荷重(kg)
5
ねじ寸法
取り付け部:M10(メねじ)
最高高さ(mm)
2000
収納時寸法(mm)
780×70×63
最低高さ(mm)
900
注意
※ライト本体は別売りです。