伝蔵
伝蔵の 防鳥・防獣用品
伝蔵の 鳥おどし・防鳥テープ
防鳥トルネード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075066
品番
T020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
クルクル回転して忌避効果を発揮します。
用途
鳥害防止に。
トラスコ品番
428-7470
材質
本体:ポリエチレン
色
赤
タイプ
光反射