※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三星商事 単管パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58075109 品番102000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

様々な用途に使用できるパイプです。

用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。 仕様ピン:無 トラスコ品番683-9761 材質 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)2.4×48.6×1000 全長(mm)1000 JIS規格JIS G 3444 外径(mm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする