※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星商事
三星商事の 仮設機材
三星商事の 単管パイプ
単管パイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58075118
品番
102000020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
様々な用途に使用できるパイプです。
用途
土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様
ピン:無
トラスコ品番
683-9711
材質
鉄
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
2.4×48.6×1500
全長(mm)
1500
JIS規格
JIS G 3444
外径(mm)
48.6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。