住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CPMT-SU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075123
品番
CPMT080208NSU T1000A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります