住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CPMT-SU
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58075184
品番
CPMT090304NSU T1500Z
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
T1500Z
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります