※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イクリプスUNO詰め替え滅菌ローバインディングフィルターチップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個×96本) 注文コード58075309 品番1177-225
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イクリプスUNO詰め替えチップです。(ローバインディングタイプ)
1つずつパック包装された滅菌タイプです。
スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。
従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。
コーティング剤や添加剤は用いていません。
エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。
厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
ごみの大幅なカットできます。イクリプス詰め替えチップから排出されるごみは非常に少なく、その内95%が再生可能な材料から出来ています。
別途、詰め替え専用空ラック1279-960が必要です。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済 アズワン品番65-6909-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする