hillbrush
ショートハンドルブラシ(ソフト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58075310
品番
D5RESR
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
洗剤でしっかり汚れを落としたい時に。
トラスコ品番
696-5575
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
色
赤
毛
ソフト
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.3