特長画像2
空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 使い切り 空調ウェア・服
難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
58075371
品番
KU91731C24S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
難燃+帯電防止で高機能です。
用途
火気使用の現場向け。
仕様
冷却ファン有無:無
トラスコ品番
568-0155
色
ライトブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
64
注意
※火気などの近くで使用する場合は、金属フィルターを使用し、空調服の下に着用するインナーは、必ず綿素材、難燃素材のものを使用してください。
※色味が若干異なる場合もあります.