バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 使い切り 空調ウェア・服
ACブルゾンAC2071
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XXL
色
ミルスグリーン
注文コード
58075468
品番
AC2071-14-XXL
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。
遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
トラスコ品番
701-1677
色
ミルスグリーン
サイズ
XXL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
72