バートル
バートルの 空調・水冷ウェア
バートルの 使い切り 空調ウェア・服
ACブルゾンAC2081
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
アーミカーキ
注文コード
58075538
品番
AC2081-61-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材を採用しています。
首元近くに涼風を感じやすいハイバックファン取付設計モデルです。
トラスコ品番
701-3340
色
アーミカーキ
サイズ
XL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70