Cross-fan
Cross-fanの 空調・水冷ウェア
Cross-fanの アクセサリ 空調ウェア・服
ペルチェ付空調ファン Ex40用バッテリーキット BKT-CS40
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
58075556
品番
BKT-CS52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番
699-6748
セット内容
リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本
寸法(mm)
118×68×42
色
シルバー
連続使用時間(時間)
(最大風量、最大冷却時)約4
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
27000(9000×3)