DNMG150404NSE T1500Z チップ DNMG-NSE 住友電工ハードメタル 58075586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-NSEDNMG150404NSE T1500Z

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はコーナー半径・厚さ・材質が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
材質
T1500Z
注文コード
58075586
品番
DNMG150404NSE T1500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
材質
T1500Z
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする