おたふく手袋
おたふく手袋の 耐切創手袋
おたふく手袋の その他耐切創手袋
806 アラミド手袋 S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
58075687
品番
806-S
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
アラミド製で切れにくくなっています。
用途
刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番
835-5568
材質
アラミド繊維100%
色
黄
サイズ
S
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応