MD1002-GR Dyna 防炎エプロンMD1002 Max Dyna 58075739 MD1002-GR Dyna 防炎エプロンMD1002 Max Dyna 58075739

Dyna 防炎エプロンMD1002

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58075739 品番MD1002-GR
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番421-9639 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 寸法(mm)着丈×幅:830×600 サイズフリー タイプ防炎
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする