オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の エプロン
オカモト[安全靴・作業靴]の 作業用エプロン
エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
58075879
品番
793F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
衛生的な使い捨てタイプです。
用途
食品加工等、その他の水を使用する軽作業に。
トラスコ品番
683-2100
材質
ポリエチレン
色
クリア
幅(cm)
126
着丈(cm)
66