特長画像1
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の 防護服・保護服・特殊服
AUTO-BI(山田辰)の 化学防護服
簡易保護服100-009ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
58075888
品番
100-009-3l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
トラスコ品番
157-6616
材質
ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)
色
白
サイズ
3L
タイプ
つなぎ服
胸囲(cm)
140
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
110〜140
適応身長(cm)
177〜182
裄丈(cm)
105
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。