STAR CLIP
STAR CLIPの 文房具
STAR CLIPの クリップ/リング
STAR CLIPの クリップ
CLIP スタークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58075897
品番
SC-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
トラスコ品番
259-0750
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
125
定格(A)
100
最大開口(mm)
34
本体高さ(mm)
42
繰り返し・詰め替え
対応