CLIP ゴムカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格(A)30 注文コード58075906 品番SCR-30AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は定格など2種類から選べます 他の種類を見る

5A〜100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。

用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。 トラスコ品番259-0639 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 全長(mm)77 穴径(Φmm)6 定格(A)30 本体径(mm)33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする