ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 非常用電源
ハタヤリミテッドの 非常用電源本体
USB充電ステーション60ポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58075931
品番
JST60U4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。
不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。
用途
不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。
作業現場での充電式用品の充電に。
トラスコ品番
698-0461
幅(mm)
250
高さ(mm)
270
奥行(mm)
350
最大出力(W)
300
定格出力(W)
300
電線仕様-長さ(m)
5
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
3
USBポート数
60