USB充電ステーション32ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58075940 品番JST32U4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。
不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。
1ポートあたり2Aまで使用可能なため、JST32U4は最大32Aまで、JST60U4は最大60Aまで使用できます。

用途
不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。
作業現場での充電式用品の充電に。
トラスコ品番698-0460 幅(mm)250 高さ(mm)270 奥行(mm)350 最大出力(W)160 定格出力(W)160 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 USBポート数32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする