7021-55-F 7021 オートロックベルト フリー カジメイク 58076019 7021-55-F 7021 オートロックベルト フリー カジメイク 58076019

7021 オートロックベルト フリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58076019 品番 7021-55-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイズ調整が自由なラチェット式オートロック機能のベルトです。
工具袋をぶら下げてもよれにくい、非常にタフで丈夫なポリエステルを使用したベルトです。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途
作業に。
通常使いに。
トラスコ品番694-4849 材質ポリエステル 長さ(mm)115 幅(mm)35 ネイビー サイズフリー 長さ(cm)最大:102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする