曜日別特売
7021-70-F 7021 オートロックベルト フリー カジメイク 58076028

 

7021-70-F 7021 オートロックベルト フリー カジメイク 58076028
7021-70-F 7021 オートロックベルト フリー カジメイク 58076028

7021 オートロックベルト フリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グレー
内容量1本注文コード58076028品番7021-70-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイズ調整が自由なラチェット式オートロック機能のベルトです。
工具袋をぶら下げてもよれにくい、非常にタフで丈夫なポリエステルを使用したベルトです。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途
作業に。
通常使いに。
トラスコ品番694-4851材質ポリエステル長さ(mm)115幅(mm)35グレーサイズフリー長さ(cm)最大:102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする