MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58076106
品番
CTLK-43H
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。
盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
仕様
●材質●▼本体:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム●▼南京錠:真鍮●表面処理:内外面バフ研磨●付属品:鍵×2個●容量:70L●内径×高さ×板厚:Φ430×520×1.0mm●重量:9.0kg●CTLタイプ
アズワン品番
65-6681-22