安全標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58076125 品番27C
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
トラスコ品番185-2631 厚さ(mm)1 取付4スミ穴加工 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容呼吸用保護具を必ず使用!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする