つくし工房
つくし工房の 施設用家具・備品
つくし工房の 案内板
つるしん坊
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58076141
品番
SK151
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
184-4845
厚さ(mm)
0.4
取付
マジックテープ止め
縦(mm)
620
横(mm)
370
表示内容
関係者以外立入禁止