タオルウォーマー SO-H8F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58076210 品番SO-H18F-WH
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

庫内は2段構造で広々していて収納し易い。フェイシャルタオル30枚、おしぼり75本をしっかり収納できるタオルウォーマー。取り出しやすい設計で、スペースを取らない前開きタイプ。ステンレス金網トレーが装備。タオルの保存用と取りだし用のステンレス金網トレーが装備されています。網の下にプラスチックの保護プレートを搭載していますので、傷防止になります。ボタン一つでカンタンONとOFFがボタン一つで簡単にできます。開け閉めがしやすい取手部分。前開きタイプに合わせて、開け閉めがしやすい取手になっています。

仕様●色:ホワイト●庫内寸法:374×200×250mm(おしぼり約75本)●庫内容量:18L●庫内温度:75℃●温度調節:バイメタル式サーモスタット●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:180W●重量:6kg●幅×奥行×高さ(mm):450×285×355●付属品:棚皿×2、ドレーン受×1●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。 アズワン品番65-6899-19
注意
●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする