バキュームブロワーガン

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質アルミ(本体) 注文コード58076228 品番SET
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。

用途作業後の清掃に 付属品固定用バンド×2本、サクションホース、ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、オスカプラ(1/4ネジ) 材質アルミ(本体) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6(推奨) 最高使用圧力(MPa)0.8 本体質量(g)約280 空気消費量(L/min)約90L/min(0.6Mpa時)
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※危険物は絶対に吸引しないでください。
※吸い込み・吹き飛ばし作業以外には使用しないでください。
※必ず取扱説明書に従い、作業を行ってください。間違った使用方法、改造などは重大な事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
各種清掃作業時に使用

吸い込み、吹き出しの切り替えがワンタッチで行えないのでとても不便。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする