画像準備中

チップ SPMN

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58076557 品番 SPMN120308 T1000A
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質T1000A 内接円直径(Φmm)12.7 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41323116
2017-01-07
用途:
鋼材の面取り

ハンドベベラーに、使いました。純正品の、チップに、比べても、耐久性は、変わらないと思います。
12ピース使うため、最初に2[20ピース]セット購入することになりますが、それでも、純正品より、安価でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする