※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番113-9365 注文コード58076561 品番DGL 4003C-4D IC908
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。 トラスコ品番113-9365 勝手 切削幅(mm)4 コーティングTiAlN コーナー半径(mm)RE:0.3 適合被削材種PMKHS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする