※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ DGN-WP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番112-4911 注文コード58076588 品番DGN 1900WP IC328
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り・溝入れ加工用。 トラスコ品番112-4911 切削幅(mm)1.9 コーティングTiCN コーナー半径(mm)RE:0.05 適合被削材種PMS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする