※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
112-4853
注文コード
58076850
品番
DGR 1900WP-12D IC328
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。
独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途
突っ切り加工用。
トラスコ品番
112-4853
勝手
右
切削幅(mm)
1.9
コーティング
TiCN
コーナー半径(mm)
RE:0.05
適合被削材種
PMS
RoHS指令(10物質対応)
対応