※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフグリップチップ GFF-R/L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC354 トラスコ品番162-5322 注文コード58077017 品番GFF2R IC354
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。
チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。
補修部品も不要で、チップの交換も容易です。

用途端面溝加工用。 トラスコ品番162-5322 材質IC354 適合チップGIA GIG GIP GIM GIMY GIPMT GITM GPV GIPM コーティングTiCN コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種PM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする