※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ チップ GIM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質超硬 幅(mm)3 トラスコ品番153-6923 注文コード58077498 品番GIM3 IC20
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・幅・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。
合金鋼加工対応です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。 トラスコ品番153-6923 材質超硬 幅(mm)3 寸法(mm)ノーズR:0.2 コーティングなし コーナー半径(mm)RE:0.22 適合被削材種MKHNS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする