※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ チップ GIP-E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップ形状カットグリップ 注文コード58077796 品番GIP 3.00E-0.40 IC8250
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質・幅・チップ形状など11種類から選べます 他の種類を見る

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
高精度研削仕様です。

用途溝入れ、旋削加工用。 トラスコ品番113-9824 コーティングTiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種PM チップ形状カットグリップ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする