※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットグリップ チップ GIP-E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質超硬 幅(mm)4 トラスコ品番162-3940 注文コード58077830 品番GIP4.00E-0.40 IC20
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・幅・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。
独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
高精度研削仕様です。

用途溝入れ、旋削加工用。 トラスコ品番162-3940 材質超硬 幅(mm)4 寸法(mm)ノーズR:0.4 コーティングなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種MKHNS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする