※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
カットグリップ チップ GITM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58077936
品番
GITM3.00K-0.20 IB50
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高硬度材加工に最適です。
用途
溝入れ、旋削加工用。
トラスコ品番
623-4348
材質
CBN
幅(mm)
3
寸法(mm)
ノーズR:0.2
コーティング
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
KH
RoHS指令(10物質対応)
対応