- トップクリアリキッド LION(ライオン) 液体 58077942

トップクリアリキッド

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(900g) 注文コード58077942 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

白より進んだクリアな洗い上がり。
くすみや臭いの元まですっきり。
見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。

成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素 形状液体 シリーズトップ 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58077942 - 40729545 - トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 本体 各種 LION(ライオン) トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 本体 各種 LION(ライオン) 1本(900g) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56024648
2026-02-16
用途:
お店のタオルなどをよく洗います
美容室ゲートヒィックス 様 (サービス業)

汚れが落ちやすくてふっくらと仕上がるので使用感が良いです。

2025-08-21
用途:
普段の洗濯
農・林・水産業

夏場の嫌な臭いは全く発生せず、気温や洗濯後から干すまでの時間を気にせず洗濯することが出来ています。

1人が参考にしています
2025-11-03
用途:
ホテル内のタオル等の洗濯用として
三朝温泉 みささガーデンホテル 様 (サービス業)

コストパフォーマンスの良さで選びました。
毎日使っています。

対象商品:
56024648
2025-04-13
用途:
洗濯
飲食業

室内干しでも特に臭くなく、快適に使用できお勧めですでした。

対象商品:
56024648
2024-10-25
用途:
仕事などで使う タオルの洗濯に使用

気持ち良く洗い上がります。また室内乾燥でも臭いなど気になる事も有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
56024648
2024-03-27
用途:
衣類の洗濯用として

ライオン製と言う安心のブランドの上に量と値段のバランスが良いので満足している。
注ぎ口用のアタッチメントが付属しているのも良い。

2024-11-13
用途:
タオルの洗濯
建設業・工事業

汚れが良く落ちる。香りが気にならない。昔からある洗剤なので、安心。

対象商品:
56024648
2024-04-08
用途:
洗濯
教育・研究機関

大容量なので詰め替えの手間が減り大変ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする