※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
カットグリップ チップ GPV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58077945
品番
GPV 4-3.56-1 IC9054
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。
用途
プーリーV溝加工用。
トラスコ品番
624-1808
材質
コーティング
幅(mm)
4.03
寸法(mm)
ノーズR(谷):0.42(山)
ピッチ
3.56
溝数
1
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
加工深さ
3.42
コーナー半径(mm)
RE:0.45
適合被削材種
PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。