※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ヘリグリップ チップ GRIP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
超微粒子超硬
幅(mm)
3
トラスコ品番
174-0601
注文コード
58077961
品番
GRIP3002Y IC08
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途
溝入れ、突っ切り、端面加工用。
トラスコ品番
174-0601
材質
超微粒子超硬
幅(mm)
3
寸法(mm)
ノーズR:0.2
コーティング
なし
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
N
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。