※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連工具
ヘリグリップ チップ GRIP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
コーティング
幅(mm)
4
トラスコ品番
133-8111
注文コード
58078067
品番
GRIP4004Y IC418
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途
溝入れ、突っ切り、端面加工用。
トラスコ品番
133-8111
材質
コーティング
幅(mm)
4
寸法(mm)
ノーズR:0.4
コーティング
TiC+Al2O3
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。